Inschroefcilinder, Vorm A, hydraulisch, gebruineerd, eenvoudig werkend, Staal

Artikelnummer: K1861.2015230711
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
Artikelnummer K1861.2015230711
EAN/GTIN 4059245656851
Nummer fabrikant K1861.2015230711
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

De enkelwerkende inschroefcilinders met veerretour worden gekenmerkt door hun compacte ontwerp en worden daarom vaak gebruikt als klemcilinders. Ze kunnen zeer dicht bij elkaar worden geplaatst. De inschroefcilinders kunnen worden gebruikt zonder contraklemoppervlak vanwege de inwendige slagbegrenzing. De standaard gemonteerde dubbele schrapers voorkomen dynamische lekkage en verlengen zo de levensduur van de inschroefbare cilinders. De zuiger wordt teruggezet naar de startpositie met behulp van een geïntegreerde veer.

materiaal
  • Behuizing en zuiger staal.
  • Zegel NBR.
uitvoering
  • Behuizing gepolijst.
  • Zuiger gehard.
Opmerking
  • De inschroefcilinders zijn bestand tegen maximale belasting in zowel de gespannen als de ontspannen conditie.
  • Om beschadiging van de afdichtingen tijdens de montage te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de conische en de dwarsgaten voor de olietoevoer goed zijn afgerond.
  • Een afdichtring dicht de inschroefcilinder af tegen de onderkant van het inschroefgat.
  • Door het PLUNGER-ontwerp is het niet nodig om het stangcompartiment te ventileren.
  • De inschroefcilinders moeten worden beschermd tegen agressieve snij- en koelmiddelen.
  • Drukstukken voor formulier B zijn niet opgenomen in de met :.
  • Neem de veiligheidsinstructies in acht.
Bedrijfsmodus
  • Geboorde kanalen.
Montage
  • Zie montagecontour.
Voordelen
  • - Geïntegreerde metalen schraper.
  • - Kleine installatieafmetingen.
  • - Kan worden gebruikt zonder contraklemoppervlak.
  • - Lasten zijn mogelijk in de ingeschoven stand.
  • - Conductless druktoevoer.
technische gegevens
  • Max. Bedrijfsdruk: 400 bar.
Tekening notitie
  • 1) bevestigingscontour

Kenmerk:

  • H 2: 8 mm
  • H: 56 mm
  • H 1: 43 mm
  • D: 7 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Inschroefcilinder
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • L: 40 mm
  • Uitvoering 1: hydraulisch
  • Vorm: A
  • Type vorm: enkelwerkend
  • H 3: 4 mm
  • SW: 32
  • R: 50 mm
  • G: M30x1,5
  • Aansluiting: geboorde kanalen
  • Aantrek-draaimoment max.: 60 Nm
  • H 8: 23 mm
  • H 9: 7 mm
  • Zuigerdiameter: 20 mm
  • Slag: 15 mm
  • H 10: 42,5 mm
  • Spankracht bij 100 bar: 3,1 kN
  • Oliebehoefte / 10 mm slag (cm³): 3,14
  • Spankracht bij 400 bar: 12,5 kN
  • Veerkracht min.: 75 N