Hefboomspanner, Vorm C, hydraulisch, gebruineerd, dubbelwerkend, Staal

Artikelnummer: K1858.161304
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
Artikelnummer K1858.161304
EAN/GTIN 4059245655946
Nummer fabrikant K1858.161304
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

hefboomspanner kan optimaal worden gebruikt als, vanwege de klemsituatie, het werkstuk in de niet-vastgeklemde conditie vrij omhoog moet worden verwijderd. Door de lineaire beweging van de klemhendel bij het openen of sluiten van de klembeugel is deze met name geschikt voor klemsituaties waarin zijdelingse beweging van het klemelement niet mogelijk is, bijvoorbeeld als gevolg van storende contouren. De kracht wordt via de zuiger in de klemhendel van de hefboomspanner uitgeoefend. Door de dubbelwerkende werking van de hefboomspanner zijn de openings- en sluitingstijden duidelijk gedefinieerd.

materiaal
  • Behuizing en zuiger staal.
uitvoering
  • Behuizing gepolijst.
  • Zuiger gehard.
Opmerking
  • De klemhendel van de spaninrichting ontwikkelt zijn optimale klemkracht in horizontale stand.
  • De toleranties van het werkstuk worden gecompenseerd tot een positieafwijking van +/- 8,5°.
  • De klemkracht van een hefboomspanner is afhankelijk van de lengte van de spanhendel.
  • Neem de veiligheidsinstructies in acht.
Bedrijfsmodus
  • - Verbinding met schroefdraad.
  • - O-ring flensverbinding.
  • - Geboorde kanalen.
Montage
  • Zie montagecontour.
Voordelen
  • - Geïntegreerde metalen schraper.
  • - Gedeeltelijk intrekbare behuizing.
  • - Botsingsvrije toegang tot het werkstuk.
  • - Conductless druktoevoer.
  • - Veelzijdige installatie-opties.
Op aanvraag
  • Met positieregeling.
met :
  • - 1 klemhefbomen voor hefboomspanner.
  • - 4 stuks zeskantbout DIN en ISO 4762 sterkteklasse 8,8.
  • - 4 plastic deksels.
  • - 2 O-ring 7x1,5 (bij gebruik met O-ring flensverbinding).
technische gegevens
  • - Max. Werkdruk voor zuigerdiameters 16 en 25: 350 bar.
  • - Max. Werkdruk voor zuigerdiameter 40: 200 bar.
Tekening notitie
  • H1*= optimaal klempunt; nog -1,5 mm tot aanslag van de klemhendel
  • 1) bevestigingscontour
  • 2) loslaten
  • 3) spanning
  • 4) rand afgerond
  • 5) deze boringen zijn gesloten met schroefpluggen alleen voor zuiger diameter 16

Kenmerk:

  • H 2: 37,5 mm
  • H: 117 mm
  • H 1: 41,5 mm
  • D: 35 mm
  • H 4: 22,5 mm
  • B: 52 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Hefboomspanner
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • L: 52 mm
  • Uitvoering 1: hydraulisch
  • Vorm: C
  • L 1: 38 mm
  • Type vorm: dubbelwerkend
  • H 3: 10,5 mm
  • B 1: 38 mm
  • L 2: 15 mm
  • B 2: 7 mm
  • H 5: 37,5 mm
  • H 6: 12,25 mm
  • L 4: 28 mm
  • B 3: 38 mm
  • L 7: 26 mm
  • G: M6x12
  • Aansluiting: geboorde kanalen
  • L 5: 19 mm
  • H 7: 27 mm
  • L 6: 49 mm
  • Zuigerdiameter: 16 mm
  • L 8: 7,5 mm
  • L 9: 38 mm
  • Spankracht bij 100 bar: 1,5 kN
  • C (graden): 69
  • Spankracht bij 350 bar: 5,2 kN