Draaibare spanhefboom, Vorm B, hydraulisch, gebruineerd, eenvoudig werkend, Staal

Artikelnummer: K1856.202304
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
Artikelnummer K1856.202304
EAN/GTIN 4059245655519
Nummer fabrikant K1856.202304
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

Spanners met roterende hendel zijn zeer geschikt voor klemsystemen met beperkte ruimten. Vanwege de compactheid van de roterende hendelklemmen kunnen ze met weinig ruimte in een groot aantal kleminrichtingen worden gebruikt, waardoor ze vaak flexibele oplossingen mogelijk maken.

materiaal
  • Behuizing en zuiger staal.
uitvoering
  • Behuizing gepolijst.
  • Zuiger gehard.
Opmerking
  • De klemhendel is verbonden met de zuigerstang in de spanner van de roterende hendel. De klemhendel wordt ontspannen en geopend door middel van trekveer voor enkelwerkende riemspanners en door middel van drukmedium voor dubbelwerkende roterende hendelspanners. De olie wordt via geboorde kanalen naar de spanners van de roterende hendel gevoerd.
  • Bij het klemmen met de klem van de roterende hefboom beweegt de klemhendel naar het werkstuk met een rechte slag en klemt deze vast. Om het werkstuk los te maken, wordt de klemhendel zo ver ingetrokken dat het werkstuk zonder botsing omhoog kan worden verwijderd. De enkele slag van een spanner met roterende hendel is afhankelijk van de selectie van de klemhendel.
  • De klemelementen moeten regelmatig op verontreiniging worden gecontroleerd en indien nodig worden gereinigd.
  • Er moet voor worden gezorgd dat zich geen spaannesten kunnen vormen in de zwenkbereik van de klemhendel van de spanner van de roterende hendel vanwege de montagepositie.
  • Het flensoppervlak van de spanner van de roterende hendel moet tijdens de installatie worden afgesteld op de hoogte van het werkstuk en er moet een horizontale positie van het klempunt worden aangebracht.
  • Door de juiste positionering van de klem van de roterende hendel kunnen de toleranties van het werkstuk optimaal worden gebalanceerd, ondanks de korte klemhendel.
  • De spanners van de draaihendel kunnen grote krachten genereren. Er moet voor worden gezorgd dat de werkstukken en klemvoorzieningen voor deze lasten zijn ontworpen.
  • De klemmen van de roterende hendel kunnen worden uitgerust met afzonderlijke klemhendels. De klemkracht van een spanner met roterende hendel is afhankelijk van de lengte van de spanhendel.
  • De klemhendel voor de spanner van de roterende hendel maakt geen deel uit van de met :.
  • Neem de veiligheidsinstructies in acht.
Bedrijfsmodus
  • Geboorde kanalen.
Montage
  • Zie montagecontour.
Voordelen
  • - Geen zijdelingse krachten tijdens het klemmen.
  • - Kleine installatieafmetingen.
  • - Breed scala aan klemhefbomen.
  • - Botsingsvrije toegang tot het werkstuk.
  • - Conductless druktoevoer.
Op aanvraag
  • Grotere zuigerdiameters en -slagen en met positieregeling.
met :
  • Inclusief 4 zeskantbouten DIN en ISO 4762 sterkteklasse 8,8.
accessoires
  • Klemhendel voor spanner K1857 van roterende hendel.
technische gegevens
  • Max. Bedrijfsdruk: 400 bar.
Tekening notitie
  • 1) lengte spanhendel (zie K1857)
  • 2) slag (zie K1857)
  • 3) Zie accessoires
  • 4) bevestigingscontour
  • 5) randen afgerond
  • 6) loslaten
  • 7) spanning afwisselend
  • 8) spanning

Kenmerk:

  • H 2: 35 mm
  • H: 25 mm
  • H 1: 32,5 mm
  • H 4: 33 mm
  • D 1: 30 mm
  • B: 40 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Draaibare spanhefboom
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • L: 40 mm
  • Uitvoering 1: hydraulisch
  • Vorm: B
  • L 1: 30 mm
  • Type vorm: enkelwerkend
  • H 3: 9 mm
  • B 1: 30 mm
  • L 2: 5 mm
  • R: 15,7 mm
  • L 3: 13,5 mm
  • L 4: 13,5 mm
  • G: M6
  • Aansluiting: geboorde kanalen
  • L 5: 12,5 mm
  • Zuigerdiameter: 20 mm
  • G 1: M6x10
  • effectief zuigeroppervlak (cm²): 3,14
  • Zuigkracht bij 100 bar: 3 kN
  • Zuigkracht bij 400 bar: 12,4 kN