Neertrekspanner, hydraulisch, gebruineerd, eenvoudig werkend, Staal

Artikelnummer: K1855.36102404
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
Artikelnummer K1855.36102404
EAN/GTIN 4059245655427
Nummer fabrikant K1855.36102404
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

De klemkracht kan worden uitgeoefend op de zijkant van het werkstuk met behulp van laagspanningsklemmen. Laagspanningsklemmen zijn met name geschikt voor klemsituaties waarbij een spanning van bovenaf niet kan worden uitgevoerd of niet nodig is.
Veren worden gebruikt om de zuiger en de drukstuk terug te zetten in de ruststand nadat de druk is afgelaten.

materiaal
  • Behuizing en zuiger staal.
uitvoering
  • Behuizing gepolijst.
  • Zuiger gehard.
Voorbeeld van bestellen
  • K1855.25102404
Opmerking
  • De laterale toepassing van klemkracht creëert een horizontale en een verticale krachtcomponent. De grootte van de krachtcomponenten is afhankelijk van de slag. Een opkomende verticale krachtcomponent kan tot 25% van de klemkracht bedragen. Deze kracht wordt gebruikt om het werkstuk tegen de steunvlak te klemmen. Afhankelijk van de slag neemt de horizontale krachtcomponent af tot ten minste 95% van de initiële kracht.
  • De klemzuiger in de lagespanningsspanner heeft een geïntegreerde slagbegrenzer.
  • Snij- en koelvloeistoffen moeten worden voorkomen dat ze in de cilinder terechtkomen.
  • Neem de veiligheidsinstructies in acht.
Bedrijfsmodus
  • - Verbinding met schroefdraad.
  • - O-ring flensverbinding.
Voordelen
  • - Lage installatiehoogte.
  • - Geïntegreerde slagbegrenzer voor het klemmen van zuigers.
met :
  • Inclusief 1 O-ring 10x2 (voor bedieningsmethode O-ring flensverbinding).
technische gegevens
  • Max. Bedrijfsdruk: 500 bar.
Tekening notitie
  • 1) sluitschroef
  • 2) O-ring

Kenmerk:

  • H 2: 49 mm
  • H: 50 mm
  • H 1: 27 mm
  • D: 18 mm
  • H 4: 11 mm
  • D 1: 11 mm
  • B: 80 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Neertrekspanner
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • L: 96 mm
  • Uitvoering 1: hydraulisch
  • L 1: 16 mm
  • Type vorm: enkelwerkend
  • H 3: 4 mm
  • B 1: 14 mm
  • L 2: 2 mm
  • B 2: 56 mm
  • Slag S: 10 mm
  • L 3: 38 mm
  • L 4: 46 mm
  • G: 1/4
  • Verbindingstype: Schroefdraad- en O-ring-aansluiting
  • Zuigerdiameter: 36 mm
  • Spankracht bij 100 bar: 8 kN
  • Oliebehoefte / 10 mm slag (cm³): 10,2
  • Spankracht bij 500 bar: 40 kN