Stationaire 3-klauwplaat, met spanbekken, Staal, Sleutelwijdte 12

Artikelnummer: K1836.315
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
Artikelnummer K1836.315
EAN/GTIN 4059245643400
Nummer fabrikant K1836.315
L-nummer L31350 178312
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

Stationaire spantangen met 3 bekken zijn met name geschikt voor het centrisch vastklemmen van werkstukken in boor- en freesmachines. Dankzij de flexibele plaatsing van de klembekken in harde en zachte uitvoering kunnen werkstukken met verschillende maten en vormen eenvoudig van binnen of van buiten worden vastgeklemd.

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • Contactvlakken basishuis geslepen.
  • Klembekken gehard, geslepen.
Voorbeeld van bestellen
  • K1836.270
Opmerking
  • Houd u aan de nummering bij het aanbrengen van de klembek.
  • Kaakspantangen zijn precisiegeslepen. De toleranties van W, X, Y, Z tussen de spantangen liggen binnen 0,05 mm.
  • De herhaalbaarheid van het centrisch vastklemmen met harde bekken ligt binnen 0,02 mm.
  • De klauwen van de beweegbare basis worden aangedreven via het draaiplatform in de klauwplaat.
  • De draaiende beweging van de draadspil brengt het vermogen over op de basisbekken en zorgt voor een synchrone beweging van de klembekken naar buiten of naar binnen.
  • Onvoldoende smering leidt tot overmatige slijtage en een afname van de klemkracht. Let op regelmatige smeerintervallen.
Voordelen
  • De herhaalbaarheid tijdens centrische klemming is 0,02 mm.
  • Plat ontwerp.
  • Voor boor- en freesmachines.
  • Basislichaam precisiegeslepen.
  • Optimale toegankelijkheid van het smeersysteem.
  • Groot gat door voor materiaal van de spanstang.
  • Aansturing via zeskant sleutel. Dit maakt de bediening snel en eenvoudig.
  • Zachte bekken kunnen ook op de basisbekken worden geschroefd.
met :
  • Spansleutel.
accessoires
  • K1838 klembek staal, zacht
Tekening notitie
  • 1) omkeerbare klembekken
  • 2) Basiskaken
  • 3) bevestigingsschroeven

Kenmerk:

  • H 2: 52 mm
  • H 1: 20 mm
  • H 4: 12 mm
  • D 2: 190 mm
  • D 1: 255 mm
  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Stationaire 3-klauwplaat
  • Oppervlakte component: gehard
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: nee
  • Uitvoering 1: met spanbekken
  • D 3: 80 mm
  • H 3: 6 mm
  • B 1: 16 mm
  • B 2: 93 mm
  • SW = sleutelwijdte: 12
  • D 4: 210
  • Spankracht F: 36
  • H 5: 12 mm
  • D = diameter: 315
  • D 5: M12
  • B 3: 24,9 mm
  • B 4: 32,5 mm
  • Aantrek-draaimoment max.: 156 Nm
  • Spanbereik buiten: 12-250 mm
  • Spanbereik binnen: 72-240