Omschrijving:
Smart Products biedt de toegevoegde waarde van het elektronisch opvragen van de activeringsstatus van verschillende opspanelementen en ondersteuningselementen.
Met de spanijzer met krachtsensor kan de kracht waarmee een werkstuk wordt vastgezet worden vergeleken met een vooraf gedefinieerd instelpunt.
De instelling van het instelpunt wordt beschreven in de bedieningsinstructies.
Als de spanijzer via de geïntegreerde USB Type-C-aansluiting is aangesloten op de Bluetooth-module K1831, verzendt de Bluetooth-module de sensorstatus draadloos. Het signaal kan vervolgens worden ontvangen en verder worden verwerkt, bijvoorbeeld door de K1494-gateway.
Bovendien visualiseert het geïntegreerde led-display van de Bluetooth-module de conditie van het klemelement.
voeding van het klemijzer wordt uitgevoerd door de Bluetooth-module, die indien nodig kan worden vervangen zonder opnieuw te configureren.
materiaal
- Gehard staal.
- Connectorhuis, staal.
uitvoering
- Gehard en gepolijst. hardheid 36-40 HRC.
Voorbeeld van bestellen
Opmerking
- Met de spanijzer met krachtsensor kan de kracht waarmee een werkstuk wordt vastgezet worden vergeleken met een vooraf gedefinieerd instelpunt. De bedieningsinstructies beschrijven de instelling van het setpoint.
- Als de spanijzer is uitgerust met een Bluetooth-module, kan de kracht elektronisch worden gedetecteerd en verwerkt.
- voeding van het klemijzer wordt uitgevoerd door de Bluetooth-module, die indien nodig kan worden vervangen zonder opnieuw te configureren.
- De Bluetooth-module K1831 kan op de spanijzer worden aangesloten via USB Type-C.
- Er kan alleen een gegarandeerde kracht worden gegarandeerd als de spanning wordt uitgeoefend in het daarvoor bestemde gebied.
Toepassing
- Het klemproces kan worden geregeld met behulp van de spanijzer.
- Tolerantie: ±10% tot instelpunt.
Temperatuurbereik
accessoires
- Bluetooth-module K1831.
- Gateway K1494.
technische gegevens
- Zie Downloads, Service Mededeling.
Beveiliging
- spanijzer met krachtsensor zijn niet geschikt voor de bescherming van mensen.
Tekening notitie
- 1) krachtsensor
- 2) USB Type-C.
- 3) aanbevolen klembereik
Kenmerk:
- H: 20 mm
- D: 14 mm
- B: 32 mm
- Materiaal basis: temperstaal
- Benaming: Spanijzer
- PL Roestvrij staal: false
- RoHS: ja
- Oppervlakte basis: gehard en gebrun
- L: 100 mm
- Uitvoering 1: met krachtsensor
- L 1: 45 mm
- L 2: 25 mm
- L 3: 20 mm
- L 4: 10 mm
- voor schroef: M12/M14