Zwenkspanner, pneumatisch, geanodiseerd, in te schroeven met flens, Sterkte 20, zwart, linkszwenkend, Aluminium

Artikelnummer: K1818.220
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
Artikelnummer K1818.220
EAN/GTIN 4059245619337
Nummer fabrikant K1818.220
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • aluminium primitieven.
  • Piston staal.
uitvoering
  • Basisbehuizing zilver geanodiseerd.
  • Zuigers hard verchroomd.
Voorbeeld van bestellen
  • K1818.116
Opmerking
  • Pneumatische zwenkspanner die met een flens kan worden ingeschroefd, worden gebruikt in toepassingen waarbij lage klemkrachten voldoende zijn of waarbij het klempunt vrij moet zijn voor het inbrengen en verwijderen van het werkstuk.
  • Ruimtebesparende installatie is mogelijk vanwege het ontwerp. Met behulp van de inschroefbare schroefdraad kan de zwenkspanner in hoogte worden versteld en is hij geschikt voor inbouwmontage in het apparaat. De persluchtaansluitingen van de zwenkspanner bevinden zich in de flens.
  • Door de dubbelwerkende functie van de spanner wordt de zuiger door middel van druk omlaag en omhoog bewogen.
  • De totale slag van de zwenkklem bestaat uit een zwenkslag en een klemslag. Aan het begin van het klemproces voert de spanarm een 90° zwenkslag naar beneden uit. In de aansluiting van deze beweging volgt de klemslag lineair naar beneden. spanning van het werkstuk mag alleen worden uitgevoerd door de klemslag.
  • De draaibeweging van de zwenkspanner mag niet worden belemmerd. F1 = bij 6 bar max. toelaatbare werkdruk.
  • De inschroefbare zwenkspanner met flens kan van bovenaf of van onderaf worden gemonteerd met behulp van een sleufmoer conform DIN 70852. Een andere optie is om de zwenkspanner van bovenaf aan de bevestiging te bevestigen met behulp van vier zeskantbouten.
  • De zwenkspanner kan alleen worden gebruikt met geoliede lucht.
  • De montagegaten in de flens hebben dezelfde afmeting als de flens met schroefdraad K1820.
  • De met : bevat de bout en veerring voor het monteren van de spanarmen die verkrijgbaar zijn als accessoires.
  • Spanarm en gleufmoer zijn niet opgenomen in de met :.
accessoires
  • K1816 spanarm voor zwenkspanner.
  • Gleufmoer DIN 70852.
Tekening notitie
  • 1) klemmen
  • 2) Relax
  • 3) zwenkslag
  • 4) klemslag
  • 5) ontspannen
  • 6) gespannen
  • 7) naar links zwenken
  • 8) naar rechts draaien

Kenmerk:

  • H 2: 65,1 mm
  • H 1: 133,5 mm
  • H 4: 20 mm
  • D 2: 12 mm
  • D 1: M8
  • Kleur basis: zwart
  • Grootte: 20
  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: Aluminium
  • Benaming: Zwenkspanner
  • Oppervlakte component: hard verchroomd
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: geanodiseerd
  • A 1: 54 mm
  • Uitvoering 1: pneumatisch
  • A: 48 mm
  • Uitvoering 2: inschroefbaar met flens
  • D 3: 5,5 mm
  • Type: links draaiend
  • A 2: 27,5 mm
  • H 3: 25,4 mm
  • B 1: 30,5 mm
  • B 2: 54 mm
  • D 4: M5
  • D=schroefdraad: M35x1,5
  • Slag S: 27 mm
  • H 5: 10 mm
  • H 6: 10 mm
  • A 3: 14 mm
  • V 1: 120 N
  • S 1: 12 mm
  • H 7: 16 mm
  • S 2: 15 mm