• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Zwenkspanner, Vorm A, pneumatisch, geanodiseerd, linkszwenkend, Sterkte 16, zwart, Aluminium

Artikelnummer: K1815.2161
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K1815.2161
EAN/GTIN 4059245619672
Nummer fabrikant K1815.2161
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • aluminium primitieven.
  • Dubbelwerkende zuigerstang roestvrij staal.
uitvoering
  • Basislichaam zwart geanodiseerd.
Opmerking
  • zwenkspanner worden gebruikt wanneer lage klemkrachten voldoende zijn of wanneer het klempunt vrij moet zijn om het werkstuk in te brengen en te verwijderen. De blokvorm van de behuizing biedt universele montagemogelijkheden. De magnetische zuiger is voorbereid voor een elektrische eindpositie scan.
  • Inclusief bout en veerring voor het bevestigen van de spanarmen die verkrijgbaar zijn als accessoires.
  • De draaibeweging van de zwenkspanner mag niet worden belemmerd.
  • F1 = bij 6 bar max. toelaatbare werkdruk.
Op aanvraag
  • Naderingsschakelaars.
accessoires
  • - Klemarm K1816
  • - adapter K1817

Kenmerk:

  • H 2: 70 mm
  • H 1: 105 mm
  • D: 8 mm
  • H 4: 51 mm
  • D 2: 4,3 mm
  • D 1: M5
  • Kleur basis: zwart
  • Grootte: 16
  • Materiaal component: Edelstaal
  • Materiaal basis: Aluminium
  • Benaming: Zwenkspanner
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: geanodiseerd
  • A 1: -2 mm
  • Uitvoering 1: pneumatisch
  • T 1: 15 mm
  • A: 41 mm
  • Uitvoering 2: naar links zwenkend
  • D 3: M5
  • Vorm: A
  • A 2: 11 mm
  • H 3: 11 mm
  • D 4: M5
  • Slag S: 16 mm
  • T: 4,5
  • H 5: 26 mm
  • H 6: 21 mm
  • D 5: 4,3
  • A 3: 31 mm
  • A 5: 21 mm
  • V 1: 60 N
  • S 1: 7 mm
  • S 2: 9 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan