Zwenkspanner, pneumatisch, geanodiseerd, in te schroeven, Sterkte 40, zwart, rechtszwenkend, Aluminium

Artikelnummer: K1814.140
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
Artikelnummer K1814.140
EAN/GTIN 4059245619115
Nummer fabrikant K1814.140
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • aluminium primitieven.
  • Piston staal.
uitvoering
  • Basislichaam zwart geanodiseerd.
  • Zuigers hard verchroomd.
Voorbeeld van bestellen
  • K1814.116
Opmerking
  • Pneumatische zwenkspanner die kan worden ingeschroefd, worden gebruikt in toepassingen waarbij lage klemkrachten voldoende zijn of waarbij het klempunt vrij moet zijn voor het inbrengen en verwijderen van het werkstuk.
  • Ruimtebesparende installatie is mogelijk vanwege het ontwerp. Met behulp van de inschroefbare schroefdraad kan de zwenkspanner in hoogte worden versteld en is hij geschikt voor inbouwmontage in het apparaat.
  • Door de dubbelwerkende functie van de spanner wordt de zuiger door middel van druk omlaag en omhoog bewogen.
  • De totale slag van de zwenkklem bestaat uit een zwenkslag en een klemslag. Aan het begin van het klemproces voert de spanarm een 90° zwenkslag naar beneden uit. In de aansluiting van deze beweging volgt de klemslag lineair naar beneden. spanning van het werkstuk mag alleen worden uitgevoerd door de klemslag.
  • De draaibeweging van de zwenkspanner mag niet worden belemmerd. F1 = bij 6 bar max. toelaatbare werkdruk.
  • De inschroefbare zwenkspanner kan worden gemonteerd met behulp van een sleufmoer volgens DIN 70852 of een flens met schroefdraad (K1820).
  • De zwenkspanner kan alleen worden gebruikt met geoliede lucht.
  • Inclusief bout en veerring voor het bevestigen van de spanarmen die verkrijgbaar zijn als accessoires.
  • Spanarm, sleufmoer en flens met schroefdraad zijn niet opgenomen in de met :.
accessoires
  • K1816 spanarm voor zwenkspanner.
  • K2059 sleufmoer staal DIN 70852.
  • Flens met schroefdraad K1820.
Tekening notitie
  • 1) klemmen
  • 2) Relax
  • 3) zwenkslag
  • 4) klemslag
  • 5) ontspannen
  • 6) gespannen
  • 7) naar links zwenken
  • 8) naar rechts draaien

Kenmerk:

  • H 2: 83 mm
  • H 1: 136 mm
  • H 4: 15 mm
  • D 2: 16 mm
  • Kleur basis: zwart
  • Grootte: 40
  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: Aluminium
  • Benaming: Zwenkspanner
  • Oppervlakte component: hard verchroomd
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: geanodiseerd
  • A 1: 42,5 mm
  • Uitvoering 1: pneumatisch
  • A: 70 mm
  • Uitvoering 2: inschroefbaar
  • Vormtype: rechtsdraaiend
  • H 3: 45 mm
  • Slag S: 30 mm
  • H 5: 19 mm
  • D 1=schroefdraad: M55X1,5
  • D = diameter: 53
  • V 1: 650 N
  • S 1: 14 mm
  • D 3=schroefdraad: G1/8
  • S 2: 16 mm
  • D 4=schroefdraad: M8