• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Zwenkspanner, Vorm B, pneumatisch, rechtszwenkend, Sterkte 40, zilver, Aluminium

Artikelnummer: K1812.14010
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K1812.14010
EAN/GTIN 4059245618927
Nummer fabrikant K1812.14010
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • aluminium primitieven.
  • Piston staal.
uitvoering
  • Basisbehuizing zilver geanodiseerd.
  • Zuigers hard verchroomd.
Opmerking
  • Pneumatische zwenkspanner worden gebruikt bij toepassingen waarbij lage klemkrachten voldoende zijn of waarbij het klempunt vrij moet zijn om het werkstuk in te brengen en te verwijderen.
  • Door de dubbelwerkende functie van de spanner wordt de zuiger door middel van druk omlaag en omhoog bewogen.
  • De totale slag van de zwenkklem bestaat uit een zwenkslag en een klemslag. Aan het begin van het klemproces voert de spanarm een 90° zwenkslag naar beneden uit. In de aansluiting van deze beweging volgt de klemslag lineair naar beneden. spanning van het werkstuk mag alleen worden uitgevoerd door de klemslag.
  • De magnetische zuiger is voorbereid voor een elektrische eindpositie scan. De draaibeweging van de zwenkspanner mag niet worden belemmerd. F1 = bij 6 bar max. toelaatbare werkdruk.
  • De zwenkspanner kan alleen worden gebruikt met geoliede lucht.
  • Spanarm niet inbegrepen in met :.
Op aanvraag
  • Naderingsschakelaars.
accessoires
  • K1813 spanarm voor zwenkspanner.
Tekening notitie
  • 1) klemmen
  • 2) Relax
  • 3) zwenkslag
  • 4) klemslag
  • 5) ontspannen
  • 6) gespannen
  • 7) naar links zwenken
  • 8) naar rechts draaien

Kenmerk:

  • H 2: 20 mm
  • H 1: 80 mm
  • H 4: 3 mm
  • D 2: G1/8
  • D 1: 16 mm
  • Kleur basis: zilver
  • Grootte: 40
  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: Aluminium
  • Benaming: Zwenkspanner
  • Oppervlakte component: hard verchroomd
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: pneumatisch
  • A: 45 mm
  • Uitvoering 2: naar rechts draaiend
  • Vorm: B
  • L 1: 40 mm
  • H 3: 25 mm
  • L 2: 18 mm
  • B 2: 5,5 mm
  • Slag S: 25 mm
  • H 5: 5,5 mm
  • H 6: 6,5 mm
  • B 3: 9 mm
  • V 1: 739 N
  • S 1: 15 mm
  • D 3=schroefdraad: M10x1,5
  • S 2: 10 mm
  • D min.: 29,92 mm
  • D max.: 30 mm
  • B 1 min.: 13,8 mm
  • B 1 max.: 13,9 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan