Duroplastwiel, zonder vergrendelingssysteem, zonder behuizing, Duroplast

Artikelnummer: K1785.15050
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
Artikelnummer K1785.15050
EAN/GTIN 4059245597826
Nummer fabrikant K1785.15050
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Duroplast PF.
uitvoering
  • hardheid 90° shore D, zwart.
  • Slagsterkte met inkeping ca. 2,5 kJ/m².
Voorbeeld van bestellen
  • K1785.07528
Opmerking
  • Thermoset wielen voor toepassingen met hoge temperaturen en zeer goede rijeigenschappen op gladde vloeren.
  • Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve media. Typische toepassingsgebieden zijn hete planten, verfwinkels, ovens en rookovens in de voedingsindustrie.
  • Meer slijtage is onvermijdelijk op ruwe vloeren. Rijden tegen randen of slapers moet worden vermeden vanwege de beperkte mechanische weerstand van fenolhars.
Temperatuurbereik
  • -35 °C tot +260 °C, kortstondig tot +300 °C.

Kenmerk:

  • D 1: 20,2 mm
  • Materiaal basis: Duroplast
  • Benaming: Duroplastwiel
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: zonder vergrendelingssysteem
  • Uitvoering 2: zonder behuizing
  • B 1: 58 mm
  • Producttype: hittebestendig
  • Draagvermogen kg: 300
  • Wielophanging: glijlager
  • D = rol diameter: 150 mm