Aluminium wiel, zonder vergrendelingssysteem, zonder behuizing, Polyurethaan

Artikelnummer: K1780.16050
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
Artikelnummer K1780.16050
EAN/GTIN 4059245597499
Nummer fabrikant K1780.16050
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • gegoten aluminium-wielbehuizing.
  • Loopvlak dat Extrathane bedekt.
Voorbeeld van bestellen
  • K1780.12540
Opmerking
  • Deze wielen zijn elastisch, slijtvast, zacht voor de grond, geluidsarm en hebben een lage rolweerstand.
  • Wielen geschikt voor K1767.

Kenmerk:

  • D 1: 20 mm
  • Materiaal basis: Polyurethaan
  • Benaming: aluminium wiel
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: zonder vergrendelingssysteem
  • Uitvoering 2: zonder behuizing
  • B 1: 60 mm
  • Producttype: met loopvlak
  • Draagvermogen kg: 550
  • Wielophanging: Kogellager
  • D = rol diameter: 160 mm