Bokwiel, zonder vergrendelingssysteem, Staal

Artikelnummer: K1763.100401
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1763.100401
EAN/GTIN 4059245595129
Nummer fabrikant K1763.100401
L-nummer L31350 137297
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing gemaakt van sterke plaatstaal, wielen met stalen-draad versterkte elastische massieve rubberen banden. Met staal gelaste wielbehuizing.
uitvoering
  • Behuizing ingedrukt. Versterkte vorken, bodemplaat en middelste bouten. Wielen met precisiekogellagers.
Opmerking
  • Deze rollen en wielen zijn bijzonder bestand tegen schokken en stoten en garanderen een lange levensduur. Wielas met bouten bevestigd.

Kenmerk:

  • D 1: 9 mm
  • Materiaal component: Rubber
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: bokwiel
  • L: 100 mm
  • Uitvoering 1: zonder vergrendelingssysteem
  • L 1: 80 mm
  • Bevestigingswijze: Schroefplaat
  • B 1: 60 mm
  • B 3: 85 mm
  • Draagvermogen kg: 180
  • Wielophanging: Kogellager
  • D = rol diameter: 100 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen