T-groefstuk, Vorm A, voor wigspanners, gehard en geslepen, Gereedschapsstaal

Artikelnummer: K1758.05010241
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
Artikelnummer K1758.05010241
EAN/GTIN 4059245598441
Nummer fabrikant K1758.05010241
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
uitvoering
  • gecompenseerd. Geleidingsoppervlakken geslepen (HRC 38).
Voorbeeld van bestellen
  • K1758.05010241
Opmerking
  • T-sleufblokken worden afgestemd op de Multiple spansysteem.
  • Formulier A/C wordt gebruikt voor vaste aanslagen.
  • Vorm B is aangepast voor het activeren van de klemwig van de klemsegmenten van de wig.
Toepassing
  • De T-sleufblokken worden in de bijbehorende positie in de klemrail geplaatst.
  • De cilindrische schroef wordt gebruikt om de T-sleufstenen aan de vaste aanslagen en klemsegmenten vast te schroeven.
Voordelen
  • In het geval van A/C-vorm, zeer geringe geleidespeling van de T-sleufblokken in de klemrails, wat betekent dat de vaste aanslagen ook zijdelings worden geleid.

Kenmerk:

  • H 1: 9,95 mm
  • Materiaal basis: Gereedschapsstaal
  • Benaming: T-groefstuk
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basislichaam: gehard en geslepen
  • Uitvoering 1: voor wigspanners
  • Vorm: A
  • B 1: 26 mm
  • Geschikt voor: Vaste bakplaat aan één zijde
  • D Binnendraad: M10