Basisbek, voor vaste bakplaat, enkelzijdig, dubbelzijdig, gehard en geslepen, met prisma, Gereedschapsstaal

Artikelnummer: K1754.100160
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
Artikelnummer K1754.100160
EAN/GTIN 4059245708246
Nummer fabrikant K1754.100160
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gereedschapsstaal.
uitvoering
  • Gehard en geslepen (HRC 55).
Voorbeeld van bestellen
  • K1754.05070
Opmerking
  • Voor het vastklemmen van ronde werkstukken worden bekken met prisma gebruikt. De langsgroef aan de achterzijde maakt het mogelijk om ze exact uit te lijnen met de vaste bekken ES en DS.
Toepassing
  • De bekken van het hulpstuk met prisma zijn vastgeschroefd aan de vaste aanslagen van de ES en DS.
Voordelen
  • Ronde werkstukken kunnen met prisma met herhaalde nauwkeurigheid worden vastgeklemd met behulp van de bek van het hulpstuk.

Kenmerk:

  • D: 62 mm
  • Materiaal basis: Gereedschapsstaal
  • Benaming: Basisbek
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gehard en geslepen
  • Uitvoering 1: voor vaste bekking aan één zijde, dubbelzijdig
  • Uitvoering 2: met prisma
  • L 1: 50 mm
  • B 1: 64 mm
  • B 2: 10 mm
  • D 1 voor schroef DIN 912: M8
  • max. Spanne diameter: 160 mm