Basisbek, voor vaste bakplaat, enkelzijdig, dubbelzijdig, met bewerkingsopslag, blank, Temperstaal

Artikelnummer: K1753.07219
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
Artikelnummer K1753.07219
EAN/GTIN 4059245708192
Nummer fabrikant K1753.07219
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gereedschapsstaal.
uitvoering
  • Gecompenseerd (HRC32).
Voorbeeld van bestellen
  • K1753.05017
Opmerking
  • Bekken van hulpstukken worden gebruikt voor het werken in klantspecifieke werkstukcontouren.
Toepassing
  • De bekken van het hulpstuk zijn vastgeschroefd aan de vaste aanslagen van de ES en DS.
Voordelen
  • Machinaal bewerkte bekken kunnen opnieuw worden gebruikt voor latere series.

Kenmerk:

  • Kleur basis: blank
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Basisbek
  • PL Roestvrij staal: false
  • Uitvoering 1: voor vaste bekking aan één zijde, dubbelzijdig
  • Uitvoering 2: met bewerkingstoeslag
  • B 1: 44 mm
  • B 2: 8 mm
  • D 1 voor schroef DIN 912: M6