• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Beschermingsstrip, voor meervoudig spansysteem, gehard en geslepen, schroefbaar, Gereedschapsstaal

Artikelnummer: K1752.050223
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1752.050223
EAN/GTIN 4059245598373
Nummer fabrikant K1752.050223
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gereedschapsstaal.
uitvoering
  • Gehard en geschuurd (HRC 55 ±2).
Voorbeeld van bestellen
  • K1752.050175
Opmerking
  • Verschillende klemdiepten van het werkstuk kunnen worden ingesteld met behulp van de steunstrips.
Toepassing
  • De steunstrips kunnen stevig worden vastgeschroefd aan de vaste bekken van de ES en DS en aan de wigklemmen.
Voordelen
  • Snelle opstelling van werkstukken op het multi-klemsysteem. Gelijke klemdiepte van de werkstukken door de hoogte van de bodemsteun.

Kenmerk:

  • H 1: 12,3 mm
  • Materiaal basis: Gereedschapsstaal
  • Benaming: Beschermingsstrip
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gehard en geslepen
  • Uitvoering 1: voor meervoudig spansysteem
  • Uitvoering 2: vast te schroeven
  • B 1: 30 mm
  • D = binnendiameter: 6 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen