Vaste klem ES, Vorm C, voor meervoudig spansysteem, gehard en geslepen, getrapt, Gereedschapsstaal

Artikelnummer: K1750.1004453
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
Artikelnummer K1750.1004453
EAN/GTIN 4059245708185
Nummer fabrikant K1750.1004453
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gereedschapsstaal.
uitvoering
  • Gehard en geschuurd (HRC 55 ±2).
Opmerking
  • De zijdelingse montagegaten worden gebruikt voor het vastzetten van de aanslagen van het werkstuk. Met de twee schroefgaten op de klemoppervlakken kunnen extra steunrails worden gemonteerd voor de optimale klemdiepte van de werkstukken.
Toepassing
  • De vaste bekken worden op de klemrails geplaatst, afhankelijk van de klemsituatie. Een positieve verbinding wordt bereikt via de spiebanen door de bevestigingsschroef aan te halen. Hierdoor kunnen grote klemkrachten van de klemelementen worden geabsorbeerd. Door het smalle ontwerp van de ES met vaste bek is deze bijzonder geschikt voor het opspannen met kleinere werkstukken en grotere hoeveelheden. Dit betekent dat zelfs grotere series voordelig kunnen worden verwerkt.
Voordelen
  • De posities van de vaste aanslagen kunnen nauwkeurig worden afgesteld via de zijdelingse schaal op de klemrails en de vaste bekken.
met :
  • Bak HET.
  • Bevestigingsbout.
  • Sleufsteen.
technische gegevens
  • De maximale klemkracht en de aanhaalmoment van de respectieve systeembreedte van de productfamilies K1828, K1829 en K1830 moeten in acht worden genomen.

Kenmerk:

  • H 2: 5 mm
  • H 1: 22 mm
  • Materiaal basis: Gereedschapsstaal
  • Benaming: Vaste klem ES
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gehard en geslepen
  • Uitvoering 1: voor meervoudig spansysteem
  • Vorm: C
  • L 1: 2 mm
  • Vormtype: afgezet
  • B 1: 64 mm
  • B 2: 26 mm
  • D Binnendraad: M8
  • D 1=binnenschroefdraad: M8
  • D 3=cilinderschroef: M14x1,5x50