Wigspanner, Vorm B, met vaste bek, gehard en gefosfateerd, eenzijdig, geribbeld, Inzetstaal

Artikelnummer: K1749.0500212
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
Artikelnummer K1749.0500212
EAN/GTIN 4059245598038
Nummer fabrikant K1749.0500212
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

Vanwege hun werkingsprincipe zijn de wigklemmen geschikt voor meervoudige klembewerkingen. Door de wigvlakken worden grote spankrachten bereikt. Door de spanbout in te draaien, beweegt het klemsegment naar buiten en drukt het werkstuk tegen de vaste bek van het hulpstuk.
De sleuf in de dubbele wig maakt het mogelijk de wigklemmen te verplaatsen of om toleranties te compenseren.
Verplaatsingsafstand: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm

. materiaal
  • Dubbele wig en klemsegmenten van behuizingsstaal.
uitvoering
  • Dubbele wig en klemsegmenten gehard, gefosfateerd.
Opmerking
  • Deze wigklemmen kunnen alleen worden gebruikt in combinatie met de K1746 klemrail voor meerdere spanningen.
  • De zijdelingse montagegaten worden gebruikt voor het vastzetten van de aanslagen van het werkstuk.
  • Met de twee schroefgaten op de klemoppervlakken kunnen extra steunrails worden gemonteerd voor de optimale klemdiepte van het werkstuk.
Voordelen
  • De zijdelingse schaal van de klemrail en de vaste bek garandeert een zeer hoge herhaalbaarheid van de klemming.
met :
  • Wigklemmen.
  • Bevestigingsschroeven.
  • Sleufblokken.

Kenmerk:

  • H 1: 12,5 mm
  • D 1: M6
  • Materiaal basis: Inzetstaal
  • Benaming: Wigspanner
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basislichaam: gehard en gefosfateerd
  • Uitvoering 1: met vaste bek
  • Uitvoering 2: eenzijdig
  • Vorm: B
  • Vormtype: geribbeld
  • H 3: 3,5 mm
  • B 1: 30 mm
  • L max.: 70 mm
  • Aantrek-draaimoment max.: 85 Nm
  • L min.: 64 mm
  • Max. spanning: 30 kN
  • G Cilinderschroef DIN 912: M12x30
  • D Binnendraad: M5
  • Z Cilinderschroef DIN 912: M12x25
  • C Doorlopende boring voor cilinderbout DIN 912: M12