Lastbeugel, draaibaar, kwaliteitsklasse 10, Staal

Artikelnummer: K1735.20032
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
Artikelnummer K1735.20032
EAN/GTIN 4059245587650
Nummer fabrikant K1735.20032
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Laststang en opschroefbare steun staal.
  • Schroef en bus staal.
uitvoering
  • Gesmede en zeer sterke getemperde belastingsbeugel en opschroefbare steun. 100% elektromagnetische barsttest, blauw geschilderd.
  • Schroefsterkteklasse 10,9 of hoger. 100% elektromagnetische barsttest.
  • Aansluiting galvanisch gegalvaniseerd.
Voorbeeld van bestellen
  • K1735.12020
Opmerking
  • De laststang is opklapbaar, kan 360° worden gedraaid en draagt de volledige last in elke goedgekeurde spanningsrichting. Het nominale hefvermogen is zichtbaar aangegeven op de laststeun. Het is van toepassing op het worst-case scenario (zie tabel). De testkracht is 2,5 keer het toegestane draagvermogen. Het gespecificeerde hefvermogen mag niet worden overschreden.
  • Met geborgde maar verwijderbare zeskantbout. De lastbeugels voldoen aan de machinerichtlijn en zijn getest met DGUV.
  • Getest volgens DIN en 1677-1.
  • De CE-markering is in de laststeun gestanst.
Op aanvraag
  • Certificaat van overeenstemming.

Kenmerk:

  • H 2: 71 mm
  • H: 145 mm
  • H 1: 56 mm
  • D 1: 45 mm
  • B: 53 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: lastbeugel
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: draaibaar
  • Uitvoering 2: Kwaliteitsklasse 10
  • B 1: 83 mm
  • B 2: 50 mm
  • D=schroefdraad: M20
  • SW: 12
  • S: 17
  • SW 1: 30 mm
  • Aantrek-moment: 300 Nm
  • max. Draagvermogen kg: 2500