Lastbeugel, draaibaar, kwaliteitsklasse 10, Staal

Artikelnummer: K1735.08011
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1735.08011
EAN/GTIN 4059245587612
Nummer fabrikant K1735.08011
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Laststang en opschroefbare steun staal.
  • Schroef en bus staal.
uitvoering
  • Gesmede en zeer sterke getemperde belastingsbeugel en opschroefbare steun. 100% elektromagnetische barsttest, blauw geschilderd.
  • Schroefsterkteklasse 10,9 of hoger. 100% elektromagnetische barsttest.
  • Aansluiting galvanisch gegalvaniseerd.
Voorbeeld van bestellen
  • K1735.12020
Opmerking
  • De laststang is opklapbaar, kan 360° worden gedraaid en draagt de volledige last in elke goedgekeurde spanningsrichting. Het nominale hefvermogen is zichtbaar aangegeven op de laststeun. Het is van toepassing op het worst-case scenario (zie tabel). De testkracht is 2,5 keer het toegestane draagvermogen. Het gespecificeerde hefvermogen mag niet worden overschreden.
  • Met geborgde maar verwijderbare zeskantbout. De lastbeugels voldoen aan de machinerichtlijn en zijn getest met DGUV.
  • Getest volgens DIN en 1677-1.
  • De CE-markering is in de laststeun gestanst.
Op aanvraag
  • Certificaat van overeenstemming.

Kenmerk:

  • H 2: 41 mm
  • H: 87 mm
  • H 1: 34 mm
  • D 1: 24 mm
  • B: 36 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: lastbeugel
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: draaibaar
  • Uitvoering 2: Kwaliteitsklasse 10
  • B 1: 57 mm
  • B 2: 30 mm
  • D=schroefdraad: M8
  • SW: 6
  • S: 12
  • SW 1: 13 mm
  • Aantrek-moment: 20 Nm
  • max. Draagvermogen kg: 300

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen