Zijspanklemmen, Vorm B, met spanhefboom, gebruineerd, zwart, Temperstaal

Artikelnummer: K1697.02001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1697.02001
EAN/GTIN 4059245854011
Nummer fabrikant K1697.02001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal van basiscarrosserie.
  • Spanhendel gehard staal.
uitvoering
  • Basislichaam gepolijst.
  • Klepoppervlak geslepen.
  • Klemhendel van vorm B gepolijst.
Opmerking
  • De klemhendel kan door
  • Draai de stelschroef horizontaal en verticaal los in stappen van 90°.
  • Het werkstuk kan met een constante klemkracht worden vastgeklemd dankzij de oppervlakken die zijn opgenomen in de vorm C klemhendel.
Voordelen
  • - Hoge klemkrachten
  • - Geslepen klemvlakken
  • - De neerlaatkracht voorkomt dat het werkstuk wordt opgetild
Tekening notitie
  • 1) stelschroef
  • 2) cilinderkopbout
  • 3) stelschroef
  • 4) positie ontspannen
  • 5) Voorspanpad
  • 6 ) Clamp de startpositie
  • 7) positie vastgeklemd

Kenmerk:

  • H 2: 18 mm
  • H 1: 27 mm
  • H 4: 18 mm
  • D 1: 6,6 mm
  • Kleur basis: zwart
  • Materiaal component: temperstaal
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Zijspanklemmen
  • Oppervlakte component: gebrunseerd
  • PL Roestvrij staal: false
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • Uitvoering 1: met spanhefboom
  • D 3: M4x5
  • Vorm: B
  • H 3: 18 mm
  • B 1: 60 mm
  • L 2: 48 mm
  • B 2: 45 mm
  • D=schroefdraad: M4
  • Slag S: 1,6 mm
  • Handkracht FH: 150
  • H 5: 8 mm
  • H 6: 19 mm
  • R: 63 mm
  • L 3: 20 mm
  • L 4: 13 mm
  • B 3: 15 mm
  • B 4: 30 mm
  • L 5: 3 mm
  • L 6: 51,5 mm
  • Spankracht .1: 2 kN

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen