Grijpschaal, Vorm B, voor ophangprofiel, zwart, Polyamide

Artikelnummer: K1631.20
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
Artikelnummer K1631.20
EAN/GTIN 4059245507436
Nummer fabrikant K1631.20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Grijpende schalen PA, glasvezelversterkt.
  • Weergavevenster PC.
  • Elastische buffer PU.
Voorbeeld van bestellen
  • K1631.10
Opmerking
  • De grijpschalen kunnen zonder veel moeite in de profielgroef of in het montageprofiel worden gehaakt.
  • Door de grijpschaal voor montageprofielen in te haken, kan deze in geperforeerde platen worden gemonteerd.
  • Voor de levering van kleine onderdelen en selectieve opname van kleinste componenten.
met :
  • 1x grijpende huls.
  • 1x weergavevenster.
  • 1x etiket.
  • 4x elastische buffer, zelfklevend.

Kenmerk:

  • H 2: 3 mm
  • H 1: 9 mm
  • Kleur basis: zwart
  • Materiaal basis: Polyamide
  • Benaming: grijpschaal
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: voor ophangprofiel
  • Vorm: B
  • L 1: 136 mm
  • B 1: 60 mm
  • L 2: 3 mm
  • B 2: 19 mm