Grijpbak, Vorm D, voor ophangprofiel, antistatisch, zwart, Polyamide

Artikelnummer: K1629.21110291
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1629.21110291
EAN/GTIN 4059245507368
Nummer fabrikant K1629.21110291
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Grijpende container antistatisch PA, versterkt met koolstofvezel.
  • Weergavevenster PC.
Voorbeeld van bestellen
  • K1629.21110291
Opmerking
  • De houders kunnen zonder veel moeite in de profielgroef of in het montageprofiel worden gehaakt.
  • Door de klemhouders voor montageprofielen aan te sluiten, kunnen ze in geperforeerde platen worden gemonteerd.
  • Voor de levering van kleine onderdelen.
  • De houders voor klemhouders voor ophangprofielen kunnen worden gecombineerd met draaibare adapters.
Toepassing
  • Gevoelige elektrische of elektronische componenten, componenten en apparaten (ESD-gevoelige componenten) kunnen beschadigd raken of zelfs vernietigd worden door elektrostatische ontlading (ESD) in de buurt.
  • Elektrostatische ontlading kan worden veroorzaakt door mensen of door het hanteren van ESD-gevoelige componenten (bijv. tijdens productie, assemblage, transport, opslag, enz.).
  • Om elektrostatische ontlading te voorkomen, zijn elektrisch geleidende producten die voldoen aan DIN en 61340-5-1 vereist in de elektronicaomgeving.
  • Deze producten kunnen worden gebruikt voor ESD-toepassingen of ESD Protection zones (EPA) conform DIN en 61340-5-1.
met :
  • Formulier C: 1x grijpende container, 1x weergavevenster, 1x etiket.
  • Formulier D: 1x grijpende container, 1x weergavevenster, 1x etiket.
accessoires
  • Draaiadapter K1630.
Gebruik
  • Fabrikanten van apparatuur die moeten voldoen aan de ATEX-productrichtlijn 2014/34/EU.
  • Exploitanten die moeten voldoen aan de ATEX-bedrijfsrichtlijn 1999/92/EG.
Beveiliging
  • Deze ESD-producten kunnen ook worden gebruikt voor apparaten, componenten en beveiligingssystemen in gevaarlijke omgevingen.
  • Het gebruik van deze ESD-producten voorkomt het ontstaan van elektrostatische vonkontlading en dus de mogelijke ontbranding van gassen en stof die een explosie in gesloten brootsen kan veroorzaken.
  • Ter bescherming van personen die in gevaarlijke omgevingen werken, moeten fabrikanten en operators van apparatuur de ATEX-richtlijnen toepassen en naleven.

Kenmerk:

  • H 2: 2,7 mm
  • H 1: 5,3 mm
  • Kleur basis: zwart
  • Materiaal basis: Polyamide
  • Benaming: grijpbak
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: voor ophangprofiel
  • Uitvoering 2: antistatisch
  • Vorm: D
  • L 1: 183 mm
  • B 1: 47 mm
  • L 2: 5 mm
  • B 2: 13,6 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen