Grijpbak, Vorm A, type I, zwart, Polyamide

Artikelnummer: K1629.00110103
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1629.00110103
EAN/GTIN 4059245507290
Nummer fabrikant K1629.00110103
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Handvat PA, versterkt met glasvezel.
  • Weergavevenster PC.
Voorbeeld van bestellen
  • K1629.10110103
Opmerking
  • De houders kunnen zonder veel moeite in de profielgroef of in het montageprofiel worden gehaakt.
  • Door de klemhouders voor montageprofielen aan te sluiten, kunnen ze in geperforeerde platen worden gemonteerd.
  • Voor de levering van kleine onderdelen.
  • De houders voor klemhouders voor ophangprofielen kunnen worden gecombineerd met draaibare adapters.
met :
  • Vorm A: 1x opvangbak.
  • Vorm B: 1x opvangbak.
  • Formulier C: 1x grijpende container, 1x weergavevenster, 1x etiket.
  • Formulier D: 1x grijpende container, 1x weergavevenster, 1x etiket.
accessoires
  • Draaiadapter K1630.

Kenmerk:

  • Kleur basis: zwart
  • Materiaal basis: Polyamide
  • Benaming: grijpbak
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: Type I
  • Vorm: A
  • B 1: 51 mm
  • B 2: 19 mm

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen