Basisplaat, Inzetstaal

Artikelnummer: K1556.090400
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
Artikelnummer K1556.090400
EAN/GTIN 4059245615889
Nummer fabrikant K1556.090400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

De basisplaten hebben veelzijdige aansluitmogelijkheden. De spiebanen onderaan kunnen worden gebruikt om de spiebanen direct op de machinetafel uit te lijnen. Het kan ook worden gemonteerd met 12F7-roostergaten voor een steek van 50 mm. Op de laterale hiel kunnen klemklemmen of afzonderlijke klemvoorzieningen worden gebruikt. De basisplaat is ook geschikt voor alle gangbare nulpuntklemsystemen met een steek van 52/96/200 mm. Een andere mogelijkheid van uitlijning is de geïntegreerde middenboring.
Een specifieke middelste bout wordt gebruikt om de machinetafel in het midden uit te lijnen.

materiaal
  • Inzetstaal.
uitvoering
  • Gehard en gepolijst.
  • Functionele oppervlakken geslepen.
Voorbeeld van bestellen
  • K1556.125400
Opmerking
  • Raadpleeg de gebruikershandleiding voor aanvullende productinformatie.
Op aanvraag
  • Andere afmetingen.
Gebruik
  • Geschikt voor T-sleuftafels, basiselementen met roosterboringen en nulpuntklemsystemen.

Kenmerk:

  • H 4: 18 mm
  • Materiaal basis: Inzetstaal
  • Benaming: Basisplaat
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • L 1: 150 mm
  • H 3: 5,5 mm
  • L 2: 350 mm
  • H 5: 6 mm
  • H 6: 11 mm
  • D=doorvoerboring: 25H7 mm
  • G 1=schroefdraad: M12
  • G 2=schroefdraad: M8
  • D 2=doorgangsboring: 12H6
  • E = boringafstand: 52 mm