Pneumatische klem, Vorm A, horizontaal, Staal

Artikelnummer: K1548.03000
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
Artikelnummer K1548.03000
EAN/GTIN 4059245497287
Nummer fabrikant K1548.03000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Hefboomonderdelen en drukas staal.
uitvoering
  • Onderdelen van de hendel gegalvaniseerd en gechromeerd.
  • Drukas en gefosfateerde noten.
  • Cilinder blanco.
Voorbeeld van bestellen
  • K1548.01000
Opmerking
  • Voor de uitvoeringen K1548.01000 en K1548.01200 wordt een neopreen drukstuk meegeleverd.
Pneumatische cilinders
  • Dubbelwerkend zonder eindpositiedemping.

Kenmerk:

  • H: 117,5 mm
  • D: 8,7 mm
  • B: 45 mm
  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Pneumatische klem
  • RoHS: ja
  • A 1: 311,5 mm
  • L: 435,5 mm
  • Uitvoering 1: horizontaal
  • A: 32 mm
  • Vorm: A
  • L 1: 124 mm
  • A 2: 10 mm
  • B 1: 76 mm
  • R: G1/8 mm
  • C: 53,5
  • M: M12x100
  • B 3: 13,2 mm
  • Openingshoek bevestigingsarm: 85°
  • C 1: 25 mm
  • Luchtverbruik per dubbele slag: 0,32 dm³
  • Spankracht bij 6 bar F 4: 4800 N
  • Houdkracht bij 6 bar F 1: 3000 N
  • Houdkracht bij 6 bar F 2: 5400 N
  • Spankracht bij 6 bar F 3: 2400 N
  • P = werkdruk bar: 2 - 6
  • Aantal slagen per minuut bij 6 bar: 50