Spanrail, gehard, gebrunseerd en geslepen, Inzetstaal

Artikelnummer: K1537.18199
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1537.18199
EAN/GTIN 4059245492879
Nummer fabrikant K1537.18199
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Case steel 1,7131.
uitvoering
  • gepolijst.
  • behuizing gehard en geslepen.
Voorbeeld van bestellen
  • K1537.14149
Opmerking
  • De klemstrips worden gebruikt voor het vastzetten van bevestigingselementen via de T-groef.
  • Flexibele montage van de klemstrips op de machinetafel of op een basiselement wordt gewaarborgd door de bijbehorende gatafstand.
  • De combinatie van het montagegat en de montagesleuf maakt diagonale montage mogelijk.
accessoires
  • Zeskantbouten DIN 912
  • Moeren voor T-groeven DIN 508

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Inzetstaal
  • Benaming: Spanrail
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gehard, gebrunseerd en geslepen
  • Stalen sleutel Basis: 1,7131
  • L 1: 63 mm
  • L 2: 100 mm
  • L 3: 150 mm
  • D = boordiameter: 17,5 mm
  • G voor cilinderbout: M16

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen