Spanrail, gehard, gebrunseerd en geslepen, Inzetstaal

Artikelnummer: K1537.14149
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
Artikelnummer K1537.14149
EAN/GTIN 4059245492848
Nummer fabrikant K1537.14149
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Case steel 1,7131.
uitvoering
  • gepolijst.
  • behuizing gehard en geslepen.
Voorbeeld van bestellen
  • K1537.14149
Opmerking
  • De klemstrips worden gebruikt voor het vastzetten van bevestigingselementen via de T-groef.
  • Flexibele montage van de klemstrips op de machinetafel of op een basiselement wordt gewaarborgd door de bijbehorende gatafstand.
  • De combinatie van het montagegat en de montagesleuf maakt diagonale montage mogelijk.
accessoires
  • Zeskantbouten DIN 912
  • Moeren voor T-groeven DIN 508

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Inzetstaal
  • Benaming: Spanrail
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gehard, gebrunseerd en geslepen
  • Stalen sleutel Basis: 1,7131
  • L 1: 63 mm
  • L 2: 100 mm
  • D = boordiameter: 13,5 mm
  • G voor cilinderbout: M12