Hoogteblok, Vorm H, korte uitvoering, met schroefdraadboringen, GJL300

Artikelnummer: K1536.21208585125
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1536.21208585125
EAN/GTIN 4059245492053
Nummer fabrikant K1536.21208585125
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • GJL 300.
uitvoering
  • Aardcontact en klemvlakken.
Voorbeeld van bestellen
  • K1536.21208585100
Opmerking
  • Hoogteblokken worden gebruikt voor de modulaire constructie van apparaten. Er kunnen meerdere hoogteblokken bovenop elkaar worden gemonteerd. Steunelementen, klemvoorzieningen en aanslagen zijn gemonteerd op het bovenste hoogteblok. Hoogteblokken zijn bevestigd met zeskantbouten DIN 912.
Tekening notitie
  • 1) draadgat
  • 2) dóór gat voor DIN 912-zeskantbout

Kenmerk:

  • Materiaal basis: GJL300
  • Benaming: hoogteblok
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: korte uitvoering
  • Uitvoering 2: met schroefdraadboringen
  • Vorm: H
  • D 1=schroefdraad: M12
  • D 3=bevestigingsgat: M12

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen