Opspantoren, Vorm A, 4-zijdig, met voorbewerkte opspanvlakken, GJL300

Artikelnummer: K1533.10040065
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1533.10040065
EAN/GTIN 4059245496105
Nummer fabrikant K1533.10040065
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • GJL 300.
uitvoering
  • Steun- en klemoppervlakken nauwkeurig machinaal bewerkt.
  • De klemoppervlakken zijn voorbewerkt met een dikte van 1 mm.
Voorbeeld van bestellen
  • K1533.10040050
Opmerking
  • Klemmasten met voorbewerkte klemoppervlakken bieden een snelle en voordelige manier om basislichamen te produceren met specifieke roosters of afzonderlijke boringen. De basis is klaar voor installatie op de machinetafel. De klemoppervlakken kunnen door de klant worden bewerkt tot een afgewerkte afmeting. De klemmasten zijn aangepast aan machinetafels voor gereedschapsmachines conform DIN 55201 en JIS6337-1980.
  • Bouten voor het stapelen van de pallets op machinetafels conform DIN 55201 moeten afzonderlijk worden besteld.
  • Wordt geleverd met ringschroeven voor transport.
  • andere afmetingen op aanvraag.
Op aanvraag
  • Andere afmetingen.
Tekening notitie
  • 1) dóór gat voor DIN 912 (D3/D4) zeskantbout

Kenmerk:

  • H 1: 50 mm
  • Materiaal basis: GJL300
  • Benaming: opspantoren
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: 4-zijdig
  • Uitvoering 2: met voorbewerkte opspanvlakken
  • Vorm: A
  • L 1: 251 mm
  • L 2: 320 mm
  • L 3: 300 mm
  • L 4: 200 mm
  • L 7: 55 mm
  • L 5: 200 mm
  • L 6: 150 mm
  • L 8: 125 mm
  • D 2=binnendiameter: 20 mm
  • D 3=bevestigingsgat: M16
  • D 4=bevestigingsgat: M12
  • D 5=schroefdraad: M16

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen