Basisplaat, Vorm C, met T-gleuf, rond, GJL300

Artikelnummer: K1532.31440050
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1532.31440050
EAN/GTIN 4059245495900
Nummer fabrikant K1532.31440050
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • GJL 300.
uitvoering
  • Aardcontact en klemvlakken.
Voorbeeld van bestellen
  • K1532.31430050
Opmerking
  • Basisplaten rond met T-groeven worden gebruikt voor de constructie van modulaire apparaten. Deze basisplaten worden direct op machinetafels geplaatst en bevestigd.
  • De exacte groefafstanden in de lengterichting en dwarsrichting garanderen een zeer hoge herhaalnauwkeurigheid van de klemming.
  • De uitlijningsgaten worden gebruikt om de basisplaat op de machinetafel uit te lijnen.
  • Positioneringsbouten voor het stapelen van de basisplaten moeten afzonderlijk worden besteld.
  • Wordt geleverd met ringschroeven met T-gleufstenen voor transport.
  • andere afmetingen op aanvraag.
Op aanvraag
  • Andere afmetingen.
Tekening notitie
  • 1) dóór gat voor zeskantbout DIN 912 (D4)

Kenmerk:

  • Materiaal basis: GJL300
  • Benaming: Basisplaat
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: met T-gleuf
  • Uitvoering 2: rond
  • Vorm: C
  • L 2: 250 mm
  • D 2=buitendiameter: 400 mm
  • L 6: 350 mm
  • D 4=bevestigingsgat: M12
  • NL=aantal in lengterichting: 4
  • NB = aantal in dwarsrichting: 4
  • L 9=afstand T-groeven: 75

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen