Opspanhoek, Vorm C, met T-gleuf, eenzijdig, GJL300

Artikelnummer: K1531.314503450
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer K1531.314503450
EAN/GTIN 4059245492398
Nummer fabrikant K1531.314503450
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • GJL 300.
uitvoering
  • Steun- en klemoppervlakken nauwkeurig machinaal bewerkt.
Voorbeeld van bestellen
  • K1531.314302230
Opmerking
  • Klembeugels zijn geschikt voor het verticaal positioneren en vastzetten van werkstukken en apparaten. Deze klemhoeken met T-groeven bieden een snelle en voordelige manier om werkstukklemmen op te bouwen met gestandaardiseerde klemelementen. De exacte groefafstanden in de lengterichting en dwarsrichting garanderen een hoge herhaalnauwkeurigheid van de klemming.
  • Wordt geleverd met ringschroeven voor transport.
Tekening notitie
  • 1) dóór gat voor DIN 912-zeskantbout

Kenmerk:

  • H 2: 50 mm
  • H 1: 35 mm
  • Materiaal basis: GJL300
  • Benaming: Opspanhoek
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: met T-gleuf
  • Uitvoering 2: eenzijdig
  • Vorm: C
  • L 2: 400 mm
  • B 2: 90 mm
  • B 3: 200 mm
  • L 8: 60 mm
  • L 9: 100 mm
  • NL=aantal in lengterichting: 4
  • NB = aantal in dwarsrichting: 4
  • N 2=aantal T-groeven: 4