Spanijzer, vlak, overeenkomstig DIN 6314, Aluminium

Artikelnummer: K1516.216
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
Artikelnummer K1516.216
EAN/GTIN 4059245488988
Nummer fabrikant K1516.216
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Getemperd staal of en AW-7022.
uitvoering
  • Geschilderd, aluminium blank.
Voorbeeld van bestellen
  • K1516.16
Opmerking
  • Formulier G moet worden gebruikt bij het gebruik van conische schalen K0729.

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Aluminium
  • Benaming: Spanijzer
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: plat
  • B 1: 18 mm
  • DI: vergelijkbaar met DIN 6314 N
  • B 3: 18 mm
  • F.1: 37,8 kN
  • E 2: 27 mm
  • E 1: 35 mm
  • voor schroef: M16/M18