Monitorbeugel, dubbele draagarm, in hoogte verstelbaar, Thermoplast

Artikelnummer: K1510.3014
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
Artikelnummer K1510.3014
EAN/GTIN 4059245488421
Nummer fabrikant K1510.3014
L-nummer L31350 134012
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Hoogwaardige materiaalmix thermoplastisch/aluminium.
uitvoering
  • zwart / helder.
KOMPAKT
  • Ruimtebesparend, maakt een zwenkbereik van 60° mogelijk. Voor lasten tot 10 kg (statisch). Met universele opschroefbare plaat. De voetsteun is geschikt voor montage op ronde buizen met Ø 30 mm of vierkante buizen met een diameter van 30 x 30 mm. Optionele reduceerhulzen 29040 maakt ook aansluiting op andere dwarsdoorsneden mogelijk (ronde buizen Ø 20 en 25 mm of vierkant 20x20 en 25x25 mm).
Met draaiende flens
  • Trillingsbestendige, vergrendelbare monitorhouder met 90° kanteling in stappen van 15°. Voor monitoren/HMI-apparaten tot 25 kg (statisch). Met universele opschroefbare plaat. De basissteun is geschikt voor montage op ronde buizen met een diameter van Ø 30 mm. Optionele reduceerhulzen 29042 maakt ook aansluiting op andere dwarsdoorsneden mogelijk (ronde buizen Ø 20 en 25 mm of vierkant 20 x 20 mm).
Met kogelgewricht
  • Maakt een zwenkbereik van 60° mogelijk. Voor lasten tot 10 kg (statisch). Met universele opschroefbare plaat. De basissteun is geschikt voor montage op ronde buizen met een diameter van Ø 30 mm. Optionele reduceerhulzen 29042 maakt ook aansluiting op andere dwarsdoorsneden mogelijk (ronde buizen Ø 20 en 25 mm of vierkant 20 x 20 mm).
  • Optioneel zijn een wandconsole, profielconsole, enkele/dubbele draagarmen, tablethouder, toetsenbordlade of een VESA 50/75 of 75/100 verbindingsplaat beschikbaar voor de verschillende aansluitingen.

Kenmerk:

  • Materiaal component: Aluminium
  • Materiaal basis: Thermoplast
  • Benaming: monitorbeugel
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: Dubbele draagarm
  • Uitvoering 2: in hoogte verstelbaar