Monitorbeugel, wandconsole, Thermoplast

Artikelnummer: K1510.3003
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1510.3003
EAN/GTIN 4059245488490
Nummer fabrikant K1510.3003
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Thermoplastische klemconnector.
  • Console aluminium.
  • buis aluminium.
uitvoering
  • Zwarte klemconnector.
  • Console zwart gepoedercoat.
  • buis blank.
Opmerking
  • opname-houder voor de monitorhouder. Universele montagegaten maken eenvoudige montage op oppervlakte-elementen mogelijk.

Kenmerk:

  • Materiaal component: Aluminium
  • Materiaal basis: Thermoplast
  • Benaming: monitorbeugel
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: wandconsole

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen