Hoek, open, verzinkt en gepassiveerd, Staal

Artikelnummer: K1509.0804060
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
Artikelnummer K1509.0804060
EAN/GTIN 4059245488193
Nummer fabrikant K1509.0804060
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • gegalvaniseerd en blauw gepassiveerd.
Voorbeeld van bestellen
  • K1509.0804060
Opmerking
  • De hoek kan worden gebruikt als aanslag op gatenrooster en groeftafels. In combinatie met kartelschroeven is ook fijnafstelling mogelijk. De hoek zijn bevestigd aan roostertafels met gaten met behulp van de spanbouten met een onderlegring. In combinatie met excentrische klemmodules kunnen deze ook worden vastgeklemd op machinetafels met groeven.
Voordelen
  • Flexibele beweging en positionering.
  • Vereenvoudigde installatie door opening.
  • Traploos instelbaar.

Kenmerk:

  • H 1: 36 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Hoek
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: verzinkt en gepassiveerd
  • Uitvoering 1: open
  • Stalen sleutel Basis: 1,0037
  • L 1: 56 mm
  • B 1: 10,4 mm
  • S = sterkte: 4 mm