Spanpennen, Vorm B, met klemhendels, gebruineerd, Staal

Artikelnummer: K1503.0116
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
Artikelnummer K1503.0116
EAN/GTIN 4059245487998
Nummer fabrikant K1503.0116
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Handgreep vervaardigd van gegoten zink conform DIN en 12844.
  • staal 1,0715 centreerbouten en klemwiggen.
  • Klemring staal.
uitvoering
  • Handgreep zwart, met kunststof coating.
  • Gefosfateerde centreerbout en klemring.
  • Klemwiggen gepolijst.
  • Maatschaal gelast.
Opmerking
  • Wanneer de klemhendel wordt gedraaid, worden de twee klemwiggen in de boorgat vastgeklemd. Een of meer stopelementen van verschillende dikte kunnen veilig worden bevestigd via de continu verstelbare klemring.
Toepassing
  • De spanbouten zijn ideaal voor het bevestigen van gemeenschappelijke aanslagelementen, zelfs van verschillende materiaaldikten, op roostertafels met gaten/lastafels met gat Ø 16 mm of 28 mm.
Voordelen
  • Traploos instelbaar klembereik van 0-36 mm en 0-75 mm.
  • Ongevoelig voor diameter en oppervlaktekwaliteit van boorgat (tot H12).
  • Het klembereik kan eenvoudig vooraf worden ingesteld met behulp van een schaal.
  • Oppervlaktespanning in de boorgat.
  • Lage spanning, zelfs met dunne materiaaldikte van de tafel (≥8 mm of ≥4 mm).
  • Compatibel met gemeenschappelijke stopelementen.

Kenmerk:

  • H 2: 80 mm
  • H 1: 17,5 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Spanpennen
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • Uitvoering 1: met klemhendel
  • A: 65 mm
  • Vorm: B
  • D 1=buitendiameter: 34
  • D = diameter: 16
  • B = spanbereik: 0-36 mm