Veiligheidsscharniercontact, Vorm A, Zink

Artikelnummer: K1499.781162112
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
Artikelnummer K1499.781162112
EAN/GTIN 4059245487301
Nummer fabrikant K1499.781162112
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing gegoten zink.
  • Zelfdovend deksel van kunststof behuizing.
  • Gegoten zink scharnierpen/staal C45.
  • Komt in contact met een zilvernikkellegering.
Opmerking
  • De gespecificeerde belastingswaarden van de scharnieren zijn niet-bindende richtlijnen zonder rekening te houden met veiligheidsfactoren en zonder enige aansprakelijkheid. De gespecificeerde waarden zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en vormen geen juridisch bindende garantie voor eigendommen.
  • De belastingswaarden worden bepaald onder laboratoriumomstandigheden. Of het scharnier geschikt is voor de desbetreffende toepassing, moet afzonderlijk worden bepaald.
  • Een grote verscheidenheid aan materialen waaraan de scharnieren zijn bevestigd, en soorten uitrustingsstukken, weersomstandigheden en slijtage kunnen de vastgestelde waarden beïnvloeden.
Toepassing
  • - Speciale machineconstructie
  • - De elektrische industrie
  • - Verpakkingsmachines
  • - Hekken/profielsystemen
  • - Machinegereedschap
  • - Meet-, proces-, test- en laboratoriumtechnologie
Montage
  • 4 x zeskantbouten M6 DIN 7984 of DIN en ISO 4762
  • Aanhaalmoment 4,3 Nm
  • Algemene installatie-instructies vindt u in de bijgevoegde bedieningsinstructies.
Voordelen
  • - Geschikt voor bescherming op slingerkleppen
  • - Minimale installatie inspanning op gemeenschappelijke aluminium profielen
  • - Optimale integratie in het milieuontwerp
  • - Verdere bescherming tegen manipulatie
  • - Nauwelijks mechanische slijtage
accessoires
  • stekker-aansluiting M12x1 met schroefvergrendeling K1498.

Kenmerk:

  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Zink
  • Benaming: Veiligheidsscharniercontact
  • RoHS: ja
  • Vorm: A
  • Bevestigingswijze: langwerpige gaten
  • Producttype: Scharnier met elektrische schakelfunctie
  • V 1: 5000 N
  • V 2: 5000 N
  • Voorinstelling: universeel
  • Contactgegevens: 1S / 2Ö
  • Verbindingstype: Inbouwstekker
  • Aansluitpositie: boven