Valgrendels, Vorm A, zwart, Aluminium

Artikelnummer: K1496.170561
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
Artikelnummer K1496.170561
EAN/GTIN 4059245487448
Nummer fabrikant K1496.170561
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • aluminium sterft casting.
  • Plastic afdekdoppen.
uitvoering
  • zwart of aluminium poedercoating.
  • Deksels zwart of aluminium.
Voorbeeld van bestellen
  • K1496.170562
Opmerking
  • Voor het eenvoudig en veilig sluiten van deuren en kleppen. Montage wordt uitgevoerd zonder mechanische bewerking aan de voorzijde met cilindrische M6-schroeven of cilinderkopschroeven. Beveiligd tegen demontage in de gesloten conditie.
  • Bij gebruik met sleutel worden 2 sleutel geleverd. De sleutel kan in beide standen (open en gesloten) worden verwijderd. De sluiting is hetzelfde, dat wil zeggen dat elke slot kan worden geopend met dezelfde sleutel (EURO sleutel 5333).
  • Er wordt een dubbele-bits sleutel geleverd wanneer een dubbele-bit wordt gebruikt.
Aansturing
  • A) sleutel is hetzelfde
  • B) vierkant 8 mm
  • C) dubbele baard 5 mm

Kenmerk:

  • Kleur basis: zwart
  • Materiaal basis: Aluminium
  • Benaming: valgrendels
  • RoHS: ja
  • Vorm: A
  • Bediening: Sleutel
  • BN = voor groef: 8/10 mm