Spanpennen, Vorm C, UNILOCK, met doorlopende boring, Sterkte 80MM, Inzetstaal

Artikelnummer: K1471.340250516
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
Artikelnummer K1471.340250516
EAN/GTIN 4059245471102
Nummer fabrikant K1471.340250516
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Inzetstaal.
uitvoering
  • Gehard en gepolijst.
  • Functionele oppervlakken geslepen.
  • Bevestigingsschroef M16x65 van de slinger gehard en gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K1471.140250516
Opmerking
  • De UNILOCK klembouten zijn geschikt voor het vastklemmen en positioneren van werkstukken en apparaten.
  • De spanbouten zijn aan het wisselelement vastgeschroefd en aangepast aan de verschillende basismodules.
Tekening notitie
  • 1) Pendulum bevestigingsschroef M16x65.
  • Sterkteklasse 10,9.

Kenmerk:

  • H: 5 mm
  • D 1: 16,5 mm
  • Grootte: SYSTEEMGROOTTE 80 MM
  • Materiaal basis: Inzetstaal
  • Benaming: Spanpennen
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: UNILOCK
  • Uitvoering 2: met doorlopende boring
  • Vorm: C
  • Aantrek-draaimoment max.: 120 Nm
  • D=opname: 25 mm