Aanslag, voor stabiele spanbekken, Staal

Artikelnummer: K1467.38
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
Artikelnummer K1467.38
EAN/GTIN 4059245469963
Nummer fabrikant K1467.38
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gegoten stalen basis.
  • Klembek van staal.
uitvoering
  • gepolijst.
  • Behuizing van klembek gehard.
Voorbeeld van bestellen
  • K1467.19
Opmerking
  • Aanslagelementen voor werkstukken of apparaten die met een stabiele klembek aan de machinetafel zijn vastgeklemd of bevestigd. De klembekken kunnen worden gedraaid: Gladde zijde voor machinaal bewerkte werkstukken, gegroefde zijde voor ruwe klemoppervlakken.
  • Met behulp van een platte groefsteen kan de aanslag exact in de groef van de machinetafel worden geplaatst.

Kenmerk:

  • H: 120 mm
  • H 1: 56 mm
  • D: M6
  • B: 90 mm
  • Materiaal component: Inzetstaal
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Aanslag
  • RoHS: ja
  • L: 211 mm
  • Uitvoering 1: voor stabiele spanbekken
  • L 1: 95 mm
  • H 3: 40 mm
  • B 1: 38 mm
  • B 2: 20 mm
  • S: 12