Schuifstangspanners, standaard, verzinkt en gepassiveerd, zonder console, Staal

Artikelnummer: K1440.07500
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
Artikelnummer K1440.07500
EAN/GTIN 4059245348282
Nummer fabrikant K1440.07500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • gegalvaniseerd en gepassiveerd.
  • Drukstang, geleidehuis en drukbout gefosfateerd.
  • Oliebestendig kunststof handvat.
Voorbeeld van bestellen
  • K1440.03500
Opmerking
  • De spanner-vergrendeling in de gesloten en geopende stand van de handgreep. Daarom kunnen ze zowel onder druk als onder spanning worden gebruikt.
  • De spanner kan ook in elke gewenste positie worden gemonteerd met de bevestigingsmoer.
accessoires
  • K0101
  • K1442
  • K0102
  • K0103
  • K1443
  • K0106

Kenmerk:

  • H: 146,3 mm
  • D 2: 28,6 mm
  • D 1: 16 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Schuifstangspanners
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: verzinkt en gepassiveerd
  • Uitvoering 1: Standaard
  • Kleur component: rood
  • Uitvoering 2: zonder console
  • L 1: 92,8 mm
  • L 2: 23 mm
  • Slag S: 67 mm
  • Handkracht FH: 160
  • R: 132 mm
  • L 3: 40 mm
  • L 4: 69,8 mm
  • M: M10x50
  • B 3: 29 mm
  • M 1: M24x1,5
  • Openingshoek handgreep: 185°
  • C 1: 14,3 mm
  • F 2=houdkracht: 7500 N
  • Spankracht F 1: 1600 N