Haak de spanner vast, blank, met tegenhouder, Edelstaal

Artikelnummer: K1432.17000
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
Artikelnummer K1432.17000
EAN/GTIN 4059245348091
Nummer fabrikant K1432.17000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • staal of roestvrij staal.
uitvoering
  • gegalvaniseerd en gechromeerd.
  • Roestvrij staal, kaal.
  • Oliebestendig kunststof handvat.
Voorbeeld van bestellen
  • K0079.0270
Opmerking
  • De haakspanners zijn met name geschikt voor het snel sluiten en bevestigen van deksels en kleppen.
  • De afstelafstand kan voor elke uitvoering afzonderlijk worden afgesteld met behulp van de vergrendelhaak.
  • Reizen: 0-5 mm.

Kenmerk:

  • H: 49,3 mm
  • D: 8,5 mm
  • D 1: 12 mm
  • B: 71,5 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Edelstaal
  • Benaming: Haak de spanner vast
  • Oppervlaktecomponent: oliebestendig
  • PL Roestvrij staal: true
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: blank
  • A 1: 32 mm
  • A: 51 mm
  • Kleur component: rood
  • Uitvoering 2: met tegenhouder
  • L 1: 84 mm
  • A 2: 9,5 mm
  • B 1: 52,5 mm
  • L 2: 104 mm
  • B 2: 43,5 mm
  • Handkracht FH: 200
  • T: 27
  • R: 10 mm
  • Producttype: Standaard
  • B 3: 78 mm
  • B 4: 59 mm
  • B 5: 50 mm
  • F 1=trekkracht: 4000 N
  • Openingshoek handgreep: 155°
  • Type handgreep Snelspanner: horizontaal
  • F 2=houdkracht: 7000 N
  • Spanwijdte L 3: 115 mm