5-assige reductieadapter, Vorm A, UNILOCK, hard, Sterkte 138MM, Inzetstaal

Artikelnummer: K1422.0501241080
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
Artikelnummer K1422.0501241080
EAN/GTIN 4059245342495
Nummer fabrikant K1422.0501241080
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Inzetstaal.
uitvoering
  • Basislichaam geoxideerd.
  • Functionele oppervlakken behuizing gehard en geslepen.
Voorbeeld van bestellen
  • K1422.0501241080
Opmerking
  • De UNILOCK 5-assige reductie-adapters zijn geschikt voor het vastklemmen en positioneren van het werkstuk.
  • Reductie-adapters kunnen aan het werkstuk worden vastgeschroefd en aan elkaar worden bevestigd op de basismodule of de bevestigingsklemmodule.
Op aanvraag
  • Andere versies.

Kenmerk:

  • Grootte: SYSTEEMGROOTTE 138 MM
  • Materiaal basis: Inzetstaal
  • Benaming: 5-assige reductieadapter
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: Unilock
  • Uitvoering 2: hard
  • Vorm: A
  • D=schroefdraad: M24
  • D 1=buitendiameter: 25
  • D 2=diameter: 80 mm