Ruwe magneet, staafmagneet, blank, Alnico

Artikelnummer: K1407.1530
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
Artikelnummer K1407.1530
EAN/GTIN 4059245337095
Nummer fabrikant K1407.1530
L-nummer L31350 130039
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • AlNiCo (aluminium, nikkel, kobalt).
uitvoering
  • kaal.
Voorbeeld van bestellen
  • K1407.0310
Opmerking
  • Niet-afgeschermd systeem.
Temperatuurbereik
  • max. 450 °C.
Montage
  • De magneten kunnen worden gemonteerd door ze in te drukken of te lijmen.

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Alnico
  • Benaming: Ruwe magneet
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: blank
  • Uitvoering 1: Staafmagneet
  • D = buitendiameter: 15 +0/-0,2
  • Gevaarlijke stoffenklasse: Gevaarlijke stoffen klasse 9
  • Hechtkracht: 10 N
  • Temperatuur* max. °C: 450