Ruwe magneet, schijfmagneet, vernikkeld, NDFEB

Artikelnummer: K1404.15
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
Artikelnummer K1404.15
EAN/GTIN 4059245336784
Nummer fabrikant K1404.15
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • NdFeB N35 (neodymium).
uitvoering
  • vernikkeld.
Voorbeeld van bestellen
  • K1404.05
Opmerking
  • Niet-afgeschermd systeem.
Temperatuurbereik
  • max. 80 °C.
Montage
  • De magneten kunnen worden gemonteerd door ze in te drukken of te lijmen.
Tekening notitie
  • 1) klevend oppervlak

Kenmerk:

  • H: 3 ±0,1 mm
  • Materiaal basis: NDFEB
  • Benaming: Ruwe magneet
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: vernikkeld
  • Uitvoering 1: schijfmagneet
  • D = buitendiameter: 15 ±0,1
  • Hechtkracht: 25 N
  • Temperatuur* max. °C: 80