Magneet, rond, met bewerkbaar hechtingsoppervlak, NDFEB

Artikelnummer: K1403.13
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
Artikelnummer K1403.13
EAN/GTIN 4059245336685
Nummer fabrikant K1403.13
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing messing.
  • NdFeB met magnetische kern (neodymium).
Voorbeeld van bestellen
  • K1403.06
Opmerking
  • Smooth uitvoering, afgeschermd systeem. Neodymium staafgrijpers mogen nooit rechtstreeks in het strijkijzer worden gedrukt, anders zal de kleefkracht verloren gaan door magnetische kortsluiting. diameter „D”-massa met montagetolerantie h6.
  • De balkgrijpers kunnen worden ingekort of machinaal bewerkt met de afmeting „H1 en H2”.
Temperatuurbereik
  • max. 150 °C.
Montage
  • De magneten kunnen worden gemonteerd door ze in te drukken, erin te schroeven of vast te lijmen.
Tekening notitie
  • 1) klevend oppervlak

Kenmerk:

  • H 2: 5 mm
  • H 1: 6 mm
  • Materiaal basis: NDFEB
  • Benaming: Magneet
  • Oppervlakte component: geslepen
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: rond
  • Uitvoering 2: met bewerkbaar hechtoppervlak
  • Bevestigingswijze: zonder
  • D = buitendiameter: 13
  • Gevaarlijke stoffenklasse: Gevaarlijke stoffen klasse 9
  • Hechtkracht: 49 N
  • Temperatuur* max. °C: 150
  • Afstand tot ijzeren wanden: 2,5 mm
  • Houdkracht bij H 2 max.: 66 N