Magneet, vlakke grijper, rond, Smco

Artikelnummer: K1401.20
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
Artikelnummer K1401.20
EAN/GTIN 4059245336555
Nummer fabrikant K1401.20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing staal.
  • Magnetische kern SmCo (Samarium Cobalt).
uitvoering
  • Behuizing gegalvaniseerd.
Voorbeeld van bestellen
  • K1401.16
Opmerking
  • Vlakke grijper, afgeschermd systeem. Platte grijpers met SmCo-Kern hebben een drie tot vijf keer hogere kleefkracht dan AlNiCo of harde ferrietgrijpers.
Temperatuurbereik
  • max. 280 °C.
Montage
  • De magneten kunnen worden gemonteerd door ze in te drukken, erin te schroeven of vast te lijmen.
Tekening notitie
  • 1) klevend oppervlak

Kenmerk:

  • D 2: 9,3 mm
  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: Smco
  • Benaming: Magneet
  • Oppervlakte component: verzinkt
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: vlakke grijper
  • Uitvoering 2: rond
  • Bevestigingswijze: verzonken boring
  • D = buitendiameter: 20±0,15
  • Gevaarlijke stoffenklasse: Gevaarlijke stoffen klasse 9
  • D 1=bevestigingsgat: 4,5 mm
  • Hechtkracht: 81 N
  • Temperatuur* max. °C: 280