Magneet, vlakke grijper, rond, Hardferriet

Artikelnummer: K1400.140
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
Artikelnummer K1400.140
EAN/GTIN 4059245336517
Nummer fabrikant K1400.140
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Roestvrijstalen behuizing 1,4016.
  • Schroefdraad roestvrij staal 1,4305.
  • Harde ferriet magnetische kern.
uitvoering
  • kaal.
Voorbeeld van bestellen
  • K1400.125
Opmerking
  • Platte grijper met schroefdraad, afgeschermd systeem.
Temperatuurbereik
  • max. 220 °C.
Montage
  • De magneten kunnen worden gemonteerd door ze in te drukken, erin te schroeven of vast te lijmen.
Tekening notitie
  • 1) klevend oppervlak

Kenmerk:

  • D 1: 8 mm
  • Materiaal component: Edelstaal
  • Materiaal basis: Hardferriet
  • Benaming: Magneet
  • Oppervlakte component: blank
  • PL Roestvrij staal: true
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: vlakke grijper
  • Uitvoering 2: rond
  • Bevestigingswijze: Binnendraad
  • D = buitendiameter: 40 +0,2/-0,1
  • D 2=schroefdraad: M5
  • Hechtkracht: 100 N
  • Temperatuur* max. °C: 220